{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | PSBNR/L 2525M12 | |
Passande vändskär | SN.. 1204.. | |
Funktionsbredd L4 | 22 mm | |
Huvudängd L1 | 29 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Underläggsplatta | 259031 20 | |
Hävarm | 259015 2 | |
Hävarmsskruv | 259018 2 | |
Fjäder-sats | 259044 2 | |
Fjäderstift-sats | 259047 2 | |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 251106 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197861931 | |
Tillverkarens nummer | 251106 25/12 |