{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | CKJNR/L 2020K16 | |
Passande vändskär | KNUX 1604.. R/L | |
Funktionsbredd L4 | 30 mm | |
Huvudängd L1 | 32 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Underläggsplatta | 259031 4 | |
Klamp | 259038 16 | |
Skruv för klamp | 259021 3 | |
Fjäder | 259046 3 | |
Fjäder-sats | 259044 3 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 251008 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197650665 | |
Tillverkarens nummer | 251008 20/16 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |