{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DNMG 150612 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | HB7140-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250764 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820525 | |
Tillverkarens nummer | 250764 HB7140-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150612 HB7140-1
på begäran
I lager
606 styck i lager
Från
1
st
212,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
177,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
605 styck i lager
Från
1
st
216,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
180,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | HM |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Sort | HB7140-1 | HB7130-2 |
spån-brytare | VM | VM |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |