DNMG 150612, Sort: HB7120-1

Art-nr.: 250764 HB7120-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    217,66  SEK / st.
  • Från 10st.
    181,37  SEK / st.
på begäran
I lager
509 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DNMG 150612
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7120-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare VM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 5 mm
Matning f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 260 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250764 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819802
Tillverkarens nummer 250764 HB7120-1

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen