{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DNMG 150604 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HU7305-1 | |
Skärmaterial | HM | |
Beläggning | obelagd | |
Primäranvändning | N | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | AM1 | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 400 m/min - 700 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250760 HU7305-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749811 | |
Tillverkarens nummer | 250760 HU7305-1 |