DNMG 150604 HB7140-2

Art-nr: 250760 HB7140-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    213,14  SEK / st.
  • Från 10st.
    177,65  SEK / st.
på begäran
I lager
1 563 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär DN.G 150604
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort HB7140-2
    Skärmaterial VHM
    Beläggning belagd
    Primäranvändning M
    Skärförhållande krävande intermittent
    spån-brytare VM
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,5 mm - 5 mm
    Matning f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 200 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250760 HB7140-2
    EAN/GTIN 4067263315094
    Tillverkarens nummer 250760 HB7140-2

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen