DNMG 110404, Sort: HU7305-1

Art-nr.: 250752 HU7305-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    193,54  SEK / st.
  • Från 10st.
    161,34  SEK / st.
på begäran
I lager
561 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DNMG 110404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HU7305-1
Skärmaterial HM
Beläggning obelagd
Primäranvändning N
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare AM1
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 400 m/min - 700 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250752 HU7305-1
EAN/GTIN 4062406745608
Tillverkarens nummer 250752 HU7305-1

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen