{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DNMG 110404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7035-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
spån-brytare | SM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 320 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250752 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874207 | |
Tillverkarens nummer | 250752 HB7035-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 110404, Sort: HB7035-1
på begäran
I lager
384 styck i lager
Från
1
st
183,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
152,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 230 styck i lager
Från
1
st
183,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
152,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
476 styck i lager
Från
1
st
183,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
152,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
877 styck i lager
112,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod vändskär | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
spån-brytare | SM | SM | SM | PM |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v |
Primäranvändning | P | P | P | P |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 280 m/min |