GARANT Master Eco-klämhållare, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm

Art-nr.: 250629 25/15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 15 mm
Användning vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare DDJNR/L 2525M15
Passande vändskär DN.. 1506..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 150 mm
Underläggsplatta 259031 50
Skruv för underläggsplatta 259027 8
Klamp, skruv, fjäder 259036 24
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250629 25/15
EAN/GTIN 4067263476955
Tillverkarens nummer 250629 25/15

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Eco" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen