{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | PDJNR/L 2020X11 | |
Passande vändskär | DN.. 1104.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 35 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Underläggsplatta | 259031 44 | |
Hävarm | 259015 16 | |
Hävarmsskruv | 259018 16 | |
Fjäder | 259046 5 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 250624 20/11 | |
EAN/GTIN | 4062406728939 | |
Tillverkarens nummer | 250624 20/11 |