Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/15mm

Art-nr.: 250612 32/15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 32 mm
Vändskärsstorlek 15 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare PDNNR/L 3232P15
Passande vändskär DN.. 1506..
Funktionsbredd L4 16,8 mm
Huvudängd L1 37 mm
totallängd L 170 mm
Underläggsplatta 259031 28
Hävarm 259015 8
Hävarmsskruv 259018 7
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Inställningsvinkel κ 63 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250612 32/15
EAN/GTIN 4045197861757
Tillverkarens nummer 250612 32/15

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen