{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 15 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | PDNNR/L 2525M15 | |
Passande vändskär | DN.. 1506.. | |
Funktionsbredd L4 | 12 mm | |
Huvudängd L1 | 37 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Underläggsplatta | 259031 28 | |
Hävarm | 259015 8 | |
Hävarmsskruv | 259018 7 | |
Fjäder-sats | 259044 2 | |
Fjäderstift-sats | 259047 2 | |
Inställningsvinkel κ | 63 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 250612 25/15 | |
EAN/GTIN | 4045197861740 | |
Tillverkarens nummer | 250612 25/15 |