Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm

Art-nr.: 250611 25/15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 15 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare PDJNR/L 2525M15
Passande vändskär DN.. 1506..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 35 mm
totallängd L 150 mm
Underläggsplatta 259031 28
Hävarm 259015 8
Hävarmsskruv 259018 7
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250611 25/15
EAN/GTIN 4045197650573
Tillverkarens nummer 250611 25/15

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen