{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | PDJNR/L 1616H11 | |
Passande vändskär | DN.. 1104.. | |
Funktionsbredd L4 | 20 mm | |
Huvudängd L1 | 25 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Underläggsplatta | 259031 7 | |
Hävarm | 259015 7 | |
Hävarmsskruv | 259018 6 | |
Fjäder-sats | 259044 4 | |
Fjäderstift-sats | 259047 3 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 250611 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197650535 | |
Tillverkarens nummer | 250611 16/11 |