Skärhållare 25/11 mm

Art-nr: 250611 25/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 25 mm
    Vändskärsstorlek 11 mm
    Användning Vänster
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare PDJNR/L 2525M11
    Passande vändskär DN.. 1104..
    Funktionsbredd L4 32 mm
    Huvudängd L1 33 mm
    totallängd L 150 mm
    Underläggsplatta 259031 7
    Hävarm 259015 7
    Hävarmsskruv 259018 6
    Fjäder-sats 259044 4
    Fjäderstift-sats 259047 3
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250611 25/11
    EAN/GTIN 4045197650559
    Tillverkarens nummer 250611 25/11

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen