{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 15 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | PDJNR/L 2020K15 | |
Passande vändskär | DN.. 1506.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 35 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Underläggsplatta | 259031 28 | |
Hävarm | 259015 8 | |
Hävarmsskruv | 259018 7 | |
Fjäder-sats | 259044 2 | |
Fjäderstift-sats | 259047 2 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 250611 20/15 | |
EAN/GTIN | 4045197650566 | |
Tillverkarens nummer | 250611 20/15 |