Skärhållare 32/15 mm

Art-nr: 250608 32/15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 32 mm
    Vändskärsstorlek 15 mm
    Användning Höger
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare DDJNR/L 3232 P15
    Passande vändskär DN.. 1506..
    Funktionsbredd L4 40 mm
    Huvudängd L1 40 mm
    totallängd L 170 mm
    Underläggsplatta 259031 28
    Skruv för underläggsplatta 259025 10
    Klamp, skruv, fjäder 259035 2
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250608 32/15
    EAN/GTIN 4045197654496
    Tillverkarens nummer 250608 32/15

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen