CNMM 190624 HB7035-1

Art-nr: 250466 HB7035-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    352,74  SEK / st.
  • Från 10st.
    293,99  SEK / st.
på begäran
I lager
362 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CNMM 190624
    Hörnradie 2,4 mm
    Sort HB7035-1
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning P
    Skärförhållande krävande intermittent
    spån-brytare SR
    Skärdjup ap 2 mm - 10 mm
    Matning f 0,4 mm/v - 1,2 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 260 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250466 HB7035-1
    EAN/GTIN 4045197874085
    Tillverkarens nummer 250466 HB7035-1

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    intermittent
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen