{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | PV720 | |
Skärmaterial | Cermet | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | PG | |
Skärdjup ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,35 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 110 m/min - 490 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250212 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664723607 | |
Tillverkarens nummer | TLD01802 |