CNMG 120408 PDL010

Art-nr: 250212 PDL010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    395,60  SEK / st.
  • Från 10st.
    329,70  SEK / st.
på begäran
I lager
400 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CNMG 120408
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort PDL010
    Skärmaterial VHM
    Beläggning belagd
    Primäranvändning N
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare AH
    Skärdjup ap 1 mm - 3,5 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 200 m/min - 600 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250212 PDL010
    EAN/GTIN 4960664848607

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen