CNMG 120404 HBT130

Art-nr: 250196 HBT130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
1 188 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HBT130
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MM
Skärdjup ap 0,5 mm - 5 mm
Matning f 0,12 mm/v - 0,45 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250196 HBT130
EAN/GTIN 4062406256128
Tillverkarens nummer 250196 HBT130

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen