CNMG 120404 HBT020

Art-nr: 250196 HBT020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
705 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HBT020
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PM
Skärdjup ap 0,8 mm - 5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,45 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 280 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250196 HBT020
EAN/GTIN 4062406256135
Tillverkarens nummer 250196 HBT020

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen