{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 120412 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | SP0819 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | S | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | 4E | |
Skärdjup ap | 1 mm - 5,5 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,55 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 120 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 150 m/min - 320 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250186 SP0819 | |
EAN/GTIN | 2050001938213 | |
Tillverkarens nummer | 5653036 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
CNMG 120412, Sort: SP0819
på begäran
I lager
242 styck i lager
Från
1
st
219,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
182,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
795 styck i lager
Från
1
st
135,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
112,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-kod vändskär | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Finbearbetning |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt |
Skärdjup ap | 1 mm - 5,5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
spån-brytare | 4E | TIM |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,55 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v |