CNMG 120412 HB7415-1

Art-nr: 250160 HB7415-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    133,06  SEK / st.
  • Från 10st.
    110,94  SEK / st.
på begäran
I lager
945 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CNMG 120412
    Hörnradie 1,2 mm
    Sort HB7415-1
    Skärmaterial HM
    Primäranvändning S
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare TIM
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 40 m/min - 90 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250160 HB7415-1
    EAN/GTIN 4062406734909
    Tillverkarens nummer 250160 HB7415-1

    Användningstabell

    kontinuerligt
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen