{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120412 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | HB7010-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 440 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250160 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779618 | |
Tillverkarens nummer | 250160 HB7010-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Sort: HB7010-1
på begäran
I lager
767 styck i lager
Från
1
st
134,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
112,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 258 styck i lager
|
på begäran
Inte tillgängligt
0 styck i lager
|
på begäran
I lager
726 styck i lager
|
på begäran
I lager
310 styck i lager
Från
1
st
11,94 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
9,95 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 154 styck i lager
6,45 €
4,50 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Categorie | HB7010-1 | HB7020 | HBX020 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Aplicaţia principală | P | P | P | P | P | P |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |