CNMG 120408 HB730-1

Art-nr: 250158 HB730-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    136,89  SEK / st.
  • Från 10st.
    114,05  SEK / st.
på begäran
I lager
1 097 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB730-1
Skärmaterial VHM
Beläggning Nano-PVD
Primäranvändning UNI
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare XUM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 6 mm
Matning f 0,2 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 35 m/min - 230 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250158 HB730-1
EAN/GTIN 4045197941374
Tillverkarens nummer 250158 HB730-1

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen