{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7140-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250158 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820310 | |
Tillverkarens nummer | 250158 HB7140-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Sort: HB7140-1
på begäran
I lager
6 312 styck i lager
Från
1
st
131,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
109,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 646 styck i lager
81,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Sort | HB7140-1 | HBT130 |
Primäranvändning | M | M |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |