• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

CNMG 09T304 HB7035-1

Art-nr: 250050 HB7035-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1Piece
    112,55  SEK / Piece
  • Från 10Piece
    93,77  SEK / Piece

Välj variant av artikel och antal

Grade Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CNMG 09T304
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort HB7035-1
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning P
    Skärförhållande krävande intermittent
    spån-brytare SS
    Skärdjup ap 0,3 mm - 2,5 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 350 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250050 HB7035-1
    EAN/GTIN 4045197873804
    Tillverkarens nummer 250050 HB7035-1

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    intermittent
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    Formulär

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Reklamblad

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Specialerbjudanden

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen