CNMG 09T304 HB7020

Art-nr: 250050 HB7020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    111,96  SEK / st.
  • Från 10st.
    93,28  SEK / st.
på begäran
I lager
387 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 09T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SS
Skärdjup ap 0,3 mm - 2,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250050 HB7020
EAN/GTIN 4045197699213

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen