{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 50 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A50U PCLNR/L16 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | CN.. 1606.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 63 mm | |
Mittförskjutning L3 | 35 mm | |
Spännhöjd L2 | 48 mm | |
totallängd L | 350 mm | |
Underläggsplatta | 259031 35 | |
Hävarm | 259015 12 | |
Hävarmsskruv | 259018 11 | |
Fjäder-sats | 259044 6 | |
Fjäderstift-sats | 259047 4 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 250036 50/16 | |
EAN/GTIN | 4045197654380 | |
Tillverkarens nummer | 250036 50/16 |