Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 25/09mm

Art-nr.: 250036 25/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A25R PCLNR/L09
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CN.. 09T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 32 mm
Mittförskjutning L3 17 mm
Spännhöjd L2 23 mm
totallängd L 200 mm
Underläggsplatta 259031 27
Hävarm 259015 10
Hävarmsskruv 259018 12
Fjäder-sats 259044 4
Fjäderstift-sats 259047 2
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250036 25/09
EAN/GTIN 4045197650184
Tillverkarens nummer 250036 25/09

Benämning

Utförande:

PCLNR 95° borrstänger för vändskärsplattor CN.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen