Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 32/12mm

Art-nr.: 250036 32/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 32 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A32S PCLNR/L12
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CN.. 1204..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 40 mm
Mittförskjutning L3 22 mm
Spännhöjd L2 31 mm
totallängd L 250 mm
Underläggsplatta 259031 2
Hävarm 259015 2
Hävarmsskruv 259018 2
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250036 32/12
EAN/GTIN 4045197650207
Tillverkarens nummer 250036 32/12

Benämning

Esecuzione:

Barre alesatrici PCLNR 95° per inserti CN.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Formulär

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamblad

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Specialerbjudanden

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen