Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/19mm

Art-nr.: 250025 32/19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 32 mm
Vändskärsstorlek 19 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare PCSNR/L 3232P19
Passande vändskär CN.. 1906..
Funktionsbredd L4 40 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 170 mm
Underläggsplatta 259031 36
Hävarm 259015 13
Hävarmsskruv 259018 13
Fjäder-sats 259044 7
Fjäderstift-sats 259047 5
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250025 32/19
EAN/GTIN 4045197772312
Tillverkarens nummer 250025 32/19

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen