Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/09mm

Art-nr.: 250025 25/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
53 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare PCSNR/L 2525M09
Passande vändskär CN.. 09T3..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 25 mm
totallängd L 150 mm
Underläggsplatta 259031 27
Hävarm 259015 9
Hävarmsskruv 259018 6
Fjäder-sats 259044 5
Fjäderstift-sats 259047 3
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250025 25/09
EAN/GTIN 4045197782748
Tillverkarens nummer 250025 25/09

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen