Skärhållare 20/12 mm

Art-nr: 250025 20/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 20 mm
    Vändskärsstorlek 12 mm
    Användning Vänster
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare PCSNR/L 2020K12
    Passande vändskär CN.. 1204..
    Funktionsbredd L4 25 mm
    Huvudängd L1 28 mm
    totallängd L 125 mm
    Underläggsplatta 259031 2
    Hävarm 259015 2
    Hävarmsskruv 259018 2
    Fjäder-sats 259044 2
    Fjäderstift-sats 259047 2
    Inställningsvinkel κ 45 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250025 20/12
    EAN/GTIN 4045197650153
    Tillverkarens nummer 250025 20/12

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen