Klämvridhållarsats, Vänster, Skaftmått: 20mm

Art-nr.: 255111 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
77 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
ISO-kod hållare PCLNL 2020K12; PCSNL 2020K12
Passande vändskär CN.. 1204..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 28 mm
totallängd L 125 mm
Reservdel 259981 5
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 255111 20
EAN/GTIN 4045197941893
Tillverkarens nummer 255111 20

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen