{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 9 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | PCSNR/L 2020K09 | |
Passande vändskär | CN.. 09T3.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 26 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Underläggsplatta | 259031 27 | |
Hävarm | 259015 9 | |
Hävarmsskruv | 259018 6 | |
Fjäder-sats | 259044 5 | |
Fjäderstift-sats | 259047 3 | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 250024 20/09 | |
EAN/GTIN | 4045197782700 |