Skärhållare 40/19 mm

Art-nr: 250020 40/19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 40 mm
Vändskärsstorlek 19 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare PCBNR/L 4040S19
Passande vändskär CN.. 1906..
Funktionsbredd L4 35 mm
Huvudängd L1 48 mm
totallängd L 250 mm
Underläggsplatta 259031 17
Hävarm 259015 1
Hävarmsskruv 259018 1
Fjäder-sats 259044 1
Fjäderstift-sats 259047 1
Inställningsvinkel κ 75 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250020 40/19
EAN/GTIN 4062406119232
Tillverkarens nummer 250020 40/19

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen