Skärhållare 20/12 mm

Art-nr: 250016 20/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 20 mm
    Vändskärsstorlek 12 mm
    Användning Höger
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare DCLNR/L 2020K12
    Passande vändskär CN.. 1204..
    Funktionsbredd L4 25 mm
    Huvudängd L1 30 mm
    totallängd L 125 mm
    Underläggsplatta 259031 2
    Skruv för underläggsplatta 259025 10
    Klamp, skruv, fjäder 259035 2
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250016 20/12
    EAN/GTIN 4045197649874
    Tillverkarens nummer 250016 20/12

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen