Skärhållare 32/16 mm

Art-nr: 250007 32/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 32 mm
    Vändskärsstorlek 16 mm
    Användning Vänster
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare MCLNR/L 3232P16
    Passande vändskär CN.. 1606..
    Funktionsbredd L4 40 mm
    Huvudängd L1 34 mm
    totallängd L 170 mm
    Underläggsplatta 259031 23
    Skruv för underläggsplatta 259025 7
    Spännjärn 259038 4
    Skruv för fastspänningsanordning 259021 1
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250007 32/16
    EAN/GTIN 4045197861634
    Tillverkarens nummer 250007 32/16

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen