CNMG 160608, Sort: HBT020

Art-nr.: 250220 HBT020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
1 628 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 160608
Hörnradie 0,8 mm
Sort HBT020
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PR
Skärdjup ap 1,8 mm - 6 mm
Matning f 0,2 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 260 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250220 HBT020
EAN/GTIN 4062406256258
Tillverkarens nummer 250220 HBT020

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen