{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | DCLNR/L 2020H12 | |
Passande vändskär | CN.. 1204.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Underläggsplatta | 259031 49 | |
Skruv för underläggsplatta | 259027 8 | |
Klamp, skruv,O-ring | 259036 22 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 250002 20/12 | |
EAN/GTIN | 4067263121138 | |
Tillverkarens nummer | 250002 20/12 |