KOMET® UniTurn® gängborrstång, höger 5/M6 mm

Art-nr: 240200 5/M6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin / grovgänga (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för hål från ⌀ Dmin 5 mm
    Grovgänga M6
    Invändig ja
    För stigning upp till 1 mm
    Skaft-⌀ d 8 mm
    f 2,25 mm
    a 4,7 mm
    s 0,55 mm
    passande klämhållare nr 240100 12/8; 16/8
    Produktslag Skärinsats för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 240200 5/M6
    EAN/GTIN 4047109072541
    Tillverkarens nummer H54 52150.1082

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    145
    Alu (kortspånig)
    N
    145
    Alu > 10% Si
    N
    130
    Stål < 500 N/mm²
    P
    80
    Stål < 750 N/mm²
    P
    70
    Stål < 900 N/mm²
    P
    65
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    55
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    45
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Skärmaterial = BK 82.
    Från storlek 5 med inre kylmedelstillförsel. För mindre diametrar sker smörjmedelstillförseln via hållaren.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen