{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för hål från ⌀ Dmin | 8 mm | |
Grovgänga | M10 | |
Invändig | ja | |
För stigning upp till | 1,5 mm | |
Skaft-⌀ d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
s | 0,75 mm | |
passande klämhållare nr 240100 | 12/8; 16/8 | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 240200 8/M10 | |
Tillverkarens nummer | H54 82150.1582 |