{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | B03 | |
Skärmaterial | HSS Co 10 | |
Borrdjup | 26 mm | |
För stigning upp till | 1,5 mm | |
För hål från ⌀ | 7 mm | |
totallängd | 65 mm | |
Skaft-⌀ | 8 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 240084 B03 | |
EAN/GTIN | 4047109016934 | |
Tillverkarens nummer | H15 21430.93 | |
Tillverkare | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |