KOMET® invändigt gängstål högergänga Form 60° (metrisk), Typ: B01

Art-nr.: 240084 B01
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS Co 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ B01
Skärmaterial HSS Co 10
Borrdjup 16 mm
För stigning upp till 1 mm
För hål från ⌀ 3 mm
totallängd 60 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 240084 B01
EAN/GTIN 4047109016859
Tillverkarens nummer H15 21410.93
Tillverkare Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Benämning

Utförande:

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.
Storlekar med tilläggsbeteckning L = förlängt skaft.

Skärmaterial:

HSS/Co10 − för svårbearbetade material.

Anmärkning:

Passande borrstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen