{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för brotschhuvuddiameter D | 22 mm - 26,99 mm | |
Skaftutförande | Lång | |
Invändig | ja | |
Spirallängd A | 160 mm | |
totallängd Ltot | 225 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
Dragtapp nr 239900 | 3 | |
U-nyckel nr 239901 | SW 6 | |
Manövernyckel nr 239902 | SW3 (4Nm) | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 239940 22-26,99 | |
Tillverkarens nummer | 75A.41.15030 |