{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för brotschhuvuddiameter D | 18 mm - 19,99 mm | |
Skaftutförande | Kort | |
Invändig | ja | |
Spirallängd A | 80 mm | |
totallängd Ltot | 130 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
Dragtapp nr 239900 | 1 | |
U-nyckel nr 239901 | SW5 | |
Manövernyckel nr 239902 | 8IP (1,5Nm) | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 239880 18-19,99 | |
Tillverkarens nummer | 75A.40.13010 |