KOMET® fäste 63 mm

Art-nr: 239022 63
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Skaft: ABS
  • Hållare norm: DIN 69893
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

ABS® skaftdiameter Ds 63 mm
fäste HSK-A 100
Skaft ABS
Hållare norm DIN 69893
Invändig ja
Spirallängd A 80 mm
Försprångslängd L1 51 mm
Utvändig diameter d1 100 mm
Produktslag ABS-urtag

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 239022 63
EAN/GTIN 4047109003569
Tillverkarens nummer A06 50160

Benämning

Utförande:

  • Hållaren balanserad till Q 6,3 vid 10 000 v/min.
  • Med inre kylmedelstillförsel.

Norm:

DIN 69893

Anmärkning:

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    ABS® ⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen