Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

KOMET® fäste, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 25mm

Art-nr.: 239022 25

Välj variant av artikel och antal

ABS® ⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skaft: ABS
  • Hållare norm: DIN 69893
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ABS® skaftdiameter Ds 25 mm
fäste HSK-A 100
Skaft ABS
Hållare norm DIN 69893
Invändig ja
Spirallängd A 60 mm
Försprångslängd L1 31 mm
Utvändig diameter d1 100 mm
Produktslag ABS-urtag

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 239022 25
Tillverkarens nummer A06 50120

Benämning

Utförande:

  • Hållaren balanserad till Q 6,3 vid 10 000 v/min.
  • Med inre kylmedelstillförsel.

Norm:

DIN 69893

Anmärkning:

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen